HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° TiAlN

Artikl br.: 150184
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
631 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
HOLEX Pro Steel:
  • Precizni rezultati obrade u ručnoj i strojnoj primjeni.
  • Miran rad zahvaljujući iznimnoj neravnomjernoj raspodjeli oštrica za zahtjevne površine.
  • Optimalan vijek trajanja alata zahvaljujući TiALN prevlakom visokih performansi.
  • Visoka sigurnost procesa zahvaljujući optimiziranom izbacivanju odvojenih čestica.
  • Izvrsna vrijednost za novac.

Drška s 3 dodatne stezne površine za upotrebu u glavi s 3 čeljusti.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja pod 90° bez vibriranja alata.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Pro Steel"
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu