GARANT Master Alu VHM visokoučinkoviti razvrtači HPC prolazna rupa DLC

Artikl br.: 164400
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
34 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Specijalni HPC razvrtači najnovije generacije za obradu aluminija, s poboljšanom geometrijom rezanja i dalje razvijenim supstratom od tvrdih metala.
Iznimno kratko rezanje za povišene vrijednosti reza. Optimalna strategija hlađenja zahvaljujući radijalno razmještenim izlazima rashladnog sredstva koji su izravno usmjereni na oštricu.

Izvedba sukladna NC-u s ravnom drškom čiji je ⌀ prikladan za standardizirani prihvat poglavito kod hidrauličkih ili visoko preciznih steznih glava.
Maksimalna preciznost koncentričnosti i sigurnost procesa zahvaljujući nejednakoj podjeli oštrica i posebno oblikovanoj širini okruglog skošenja.
Izvedba s DLC prevlakom sp2.
Podaci o toleranciji:
Može se konfigurirati: razvrtači završno brušeni prema vašim potrebama.
H7: izvedba prema DIN1420 za toleranciju provrta H7.

Upotreba:

Posebne izvedba za bušenje prolaznih rupa.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Alu"
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
    nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu