Izvedba:
Sastoji se od spiralnih svrdala DIN 338.
Faze su nitrirane.
Vrlo stabilno i otporno zahvaljujući
povećanom promjeru jezgre. Profilno brušeno, s velikom preciznosti rotacije. Precizno brušen vrh. Drška
dodatno s 3 stezne površine za primjenu u steznoj glavi s 3 čeljusti.
- Idealno za izradu preciznih provrta u limu, cijevima i profilima.
- Pouzdano urezivanje bez centriranja ili središnjeg probijanja - čak i na zakrivljenim površinama - zahvaljujući inovativnom brušenju vrha.
- Koso bušenje moguće je bez problema nakon što prvi stupanj vrha svrdla prodre u materijal.
- Bušenje uz znatno manje napora nego kod uobičajenih DIN338 HSS svrdla — do promjera od 13 mm izravno u akumulatorskoj bušilici-odvijaču.
- Stabilno i sigurno pozicioniranje u steznu glavu s 3 čeljusti.
- Univerzalna upotreba kod širokog raspona materijala uključujući plastiku, drvo i akril bez kidanja ili cijepanja.
- Nema zveckanja, niti zaglavljivanja svrdla – čak i kod materijala tankih stijenki.
- Glatki izlaz svrdla.
- Idealno za bušenje klinova i zakovica.
Napomena:
⌀ 1 - 3,5 mm: svrdlo s cilindričnom drškom, bez steznih površina.