Izvedba:
Precizna izvedba i dobra kvaliteta po povoljnoj cijeni. Površina tretirana parom štiti od navarivanja materijala.
Upotreba:
Na strojevima s malim brzinama (otprilike 50 O/min).
Korak zuba t: (oblik zuba).
- 4 mm (BW) − za profile i cijevi s debljinom stjenke 1,0 − 1,5 mm.
- 5 / 6 mm (HZ) − za srednje profile, cijevi i pune komade s debljinom stjenke, odnosno presjekom 1,5 − 20 mm.
- 7 / 8 mm (HZ) − za debele profile i pune komade do približno 50 mm debljine stjenke, odnosno presjeka.
- 10 − 16 mm (HZ) − Za najveće presjeke i pune komade preko 50 mm.
Napomena:
- Za nehrđajućeg čelika (npr. V2A), ključna je ispravna brzina rezanja i podmazivanje (pogledajte pojedinosti u priručniku za strojnu obradu, br. 110020).
- Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego što je dopušteno prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50%.
Zamjenski proizvod za br. 177450.