Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM oblik E TiAlN

Artikl br.: 137813
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
55 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Standard: Standard proizvođača
  • Oblik rezanja: E
  • Kut spirale: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s desnom spiralom i drškom prema DIN 1835-B. Specijalna geometrija za univerzalnu primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja. Specijalna TiAlN prevlaka za optimalan vijek trajanja. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8%).
Oblik E (Uvod: 1,5 − 2 uvodna navoja) za najveće moguće dubine navoja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.