GARANT Master Tap strojni ureznik za žičane umetke s navojem HSS-E-PM AlTiX

Artikl br.: 133560
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
181 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: EG-M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Oblik rezanja: B
  • Drška: Cilindrična drška s h9
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Ureznik navoja sukladno DIN 40435 (slično DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
  • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje.
  • Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući visokokvalitetnoj prevlaci.
  • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.

Upotreba:

Za urezivanje navoja EG u skladu s ISO navojem DIN 8140 za žičane umetke s navojem STI (Screw Threat Insert).

Napomena:

Obvezno uvažavati ⌀ osnovne rupe koju je potrebno izbušiti (vidi tablicu) !

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    EG-M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu