GARANT Master Tap SteelHT Strojni ureznik za navoje HSS-E-PM oblik C TiAlN

Artikl br.: 137425
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
219 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Standard: DIN 5156
  • Oblik rezanja: C
  • Kut spirale: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Snažni ureznik posebno dizajniran za upotrebu kod čelika visoke vlačne čvrstoće i za teško strojno obradive materijale. Stabilna izvedba s optimiziranim žljebovima kako bi se spriječilo zaglavljivanje odvojenih čestica.
  • HSS-E-PM rezni materijal - za najvišu stabilnost reznog brida.
  • Optimizirano zaobljenje reznih bridova.
  • TiAlN prevlaka za maksimalnu zaštitu od trošenja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Preporuka:

Kod TOOLOX materijala preporučujemo da osnovne rupe bušite odstupajuće veće nego što su podaci u DIN standardu (vidi tablicu).

Napomena:

Za TOOLOX materijale: ne prekoračujte maksimalnu dubinu navoja od 2×D!

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu