GARANT Master Alu PickPocket VHM glodalo s unutarnjim hlađenjem HPC DLC

Artikl br.: 202006
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
135 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Svojstvo kuta spirale: nejednako
  • Podjela oštrica: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Za grubu i finu obradu.
Do 2× D u cjelini pri najvećim brzinama posmaka i velikoj mirnoći rada.
Moguće najveće brzine posmaka pri okomitom uranjanju.
Moguće skošavanje do 45°.
Poboljšano odvođenje odvojenih čestica zahvaljujući središnjem unutarnjem hlađenju.
S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.

Prednost:

Optimizirani oblik utora, ekcentrično brušene stražnje površine, duboki žljebovi.

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu