GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC Cilindrična drška

Artikl br.: 215565
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
35 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Nova generacija visokoučinkovitih glodačih glava s izmjenjivim reznim pločicama s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®"
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
    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu