VHM glodalo za skošenja spiralno 90° TiAlN

Artikl br.: 208088
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
221 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Kut spirale: 35

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Izuzetna kvaliteta površine radi kuta spirale od 35 °. Glodalo za skošenja za univerzalnu upotrebu kod skoro svih materijala. Novorazvijena prevlaka učinkovito spriječava stvaranje nakupina na oštrici čak i kod aluminija l INOX-a.
Tolerancije: Kut vrha ± 5 min.

Upotreba:

  • Centriranje
  • Bušenje
  • Upuštanje
  • Skošavanje
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu