GARANT Master Steel VHM torusno glodalo HPC TiAlN

Artikl br.: 206359
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
76 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Svojstvo kuta spirale: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,01 mm.

Prednost:

Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.
HPC glodalo s različitim kutnim radijusima za radijalne prijelaze.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Steel"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu