{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GSB 18V-60C | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 31 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 60 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 600 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 1.900 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 38 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 10 mm | |
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 8 m/s2 | |
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | 2,5 m/s2 | |
Težina | 1,8 kg | |
tipična uporaba | Strong | |
prikladno za materijal | drvo; Zid; Beton; Kamen; čelik | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070113 GSB1860PRO | |
Broj proizvođača | 06019G2103 |