Izvedba:
- Industrijska prostirka za radno mjesto sa zatvorenom površinom otpornom na klizanje.
- Debljina materijala od 13 mm nudi velike ergonomske prednosti i štiti od umaranja.
- Fleksibilni sustav spajanja pločica 91×91 cm, unutarnji kut (45°) i vanjski kut (22,5°) omogućuje optimalno prilagođavanje uvjetima na lokaciji.
- Fleksibilno odvajanje rubova omogućuje vanjske i unutarnje kutove.
- Otpornost na klizanje R9 prema DIN 51130 i BGR 181. 100 % prirodna gumena smjesa za opću upotrebu.
- Ne sadrži teške metale i silikon, stoga je primjereno za lakirnice.
- Ne sadrži DOP, DMF i tvari koje oštećuju ozonski omotač.
Rubne trake 91cm, mogu se pričvrstiti na pločice, žute boje.
Odgovara:
Traka za rubove br.
964559 vel. 0 i 1 prikladna je za prostirku za radno mjesto br.
964555.