{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 | |
Duljina D (L) | 1,98 m | |
Duljina ljestvi | 1,98 m | |
Radna visina cca | 3,25 m | |
Visina platforme | 1,17 m | |
donja vanjska širina | 0,53 m | |
Visina grede | 73 mm | |
Dubina prečke/stepenice | 80 mm | |
Materijal | Aluminij | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
Prohodnost | jednostrana | |
Težina | 7,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Stajaće ljestve |
Broj artikla | 965901 5 | |
EAN / GTIN | 4045197742056 |