Set prozirnih kutija za pohranu PE SB4

Artikl br.: 963323 SB4
Postavite cijenu 25 Piece (6,87 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SB4
Volumen punjenja 2,8 l
Visina 130 mm
širina 150 mm
Dubina 230 mm
Unutarnja širina 126 mm
Unutarnja dubina 190 mm
Materijal Polietilen
Boja crvene
pripremljeno za poklopac Da
pripremljeno za EAN kod na poleđini Ne
pripremljeno za prozorčić Da
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal Ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Mogućnost natpisa pomoću traka za označavanje
Aretiranje u ladicama Ne
Sadržaj po pakiranju 25
Vrsta proizvoda Skladišna kutija s prozorčićem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963323 SB4
EAN / GTIN 4009292800738
Broj proizvođača VPE 19100441

Opis

Odgovara:

Police za kutije br. 914920, 928235, Multifix 928201 (međutim ne vel. SB2 i SB3Z), za montažna kolica br. 918583, vel. TB3, za prihvatne stijenke br. 940705, vel. S za ormare s policama i za regale / zidne viseće ormare br. 944003 − 944039 i br. 943901943907. Osim toga, uz pomoć držača kutija br. 955810, vel. 100 moguće je pojedinačno pričvrstiti male prozirne kutije za pohranu br. 963321, vel. SB6 i SB5 na perforirane stijenke.

Napomena:

Isporuka samo u kompletnim jedinicama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema