Radna prostirka Top Širina 91 cm crna / žuta

Artikl br.: 964529
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Udobnost kod stajanja: Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
  • Zaštita od udaraca: Pod
  • Svojstvo materijala: neotporno na ulje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Ove prostirke za industrijska radna mjesta od visokokvalitetne plastike proizvedene su za teške terete:
  • Čvrsta vinilna površina, otporna na trošenje za optimalno sprječavanje klizanja i bolju trajnost.
  • Mekana jezgra od vinilne pjene za zaštitu od umaranja. Ona je laminirana na vinilnoj površini.
  • Protuklizna donja strana RedStop™.
  • Sa svih strana kosi rubovi za pristup bez zapinjanja.
  • Uvjetno otporna na većinu industrijskih masti, radnih materijala i kemikalija. Nije prikladna za rashladna maziva.
  • Po cijeloj površini zabrtvljena protiv prodiranja vlage.
  • Teško zapaljivo prema DIN 4102 B1.
  • Debljina poda 14,3 mm, težina oko 6,5 kg/m2.
  • Otpornost na klizanje R10 ispitana prema DIN 51130 i BGR 181.