Izvedba:
Otvorene skladišne kutije s ergonomskom ručkom (udobno nošenje). Zahvaljujući prozirnom poklopcu moguće ju je pretvoriti u zatvorenu skladišnu kutiju. Unutarnja je strana glatko polirana čime je omogućeno jednostavno vađenje dijelova i čišćenje. Mogućnost označavanja pomoću traka za označavanje s prednje strane i pomoću kartica (veličina kreditne kartice 85,6×54 mm) sa stražnje strane. Skladišne kutije mogu se slagati jedna na drugu.
Prednost:
GARANT otvorene skladišne kutije i njihove prednosti:- Robustna stabilnost zahvaljujući polipropilenu otpornom na udarce.
- Ojačano dno i bočne stijenke omogućuju veliku opteretivost.
- Mogućnost jednostavnog slaganja kutija, jedna na drugu.
- Jednostavno rukovanje i čišćenje zahvaljujući kvalitetnim površinama i glatkim unutarnjim stijenkama.
- Široko područje primjene.
Odgovara:
Letvica spremnika br.
916535, 920240, za pričvrsne ploče br.
957060 vel. S kod sistemskih ormara i za ormare s policama / zidne viseće ormare br.
954600 -
954670 i br.
954701 do 954722. Osim toga se s držačem kutija br. 963050 mogu pojedinačno na ploče za alat objesiti male otvorene skladišne kutije br.
963301 vel. AA1 i AB1.
Napomena:
Za pričvršćivanje na perforirane ploče koriste se Easyfix univerzalni držači kutija br.
955810 i vel. 100. Namijenjeno za veličine AA1, AB1 i AC1.
Samo veličine AA1, AB1 i AC1 pogodne su za izravno vješanje na Multifix vodilice.