Asortiman raspornih pregrada/pregradnih limova (za jednu ladicu 27×36 E) za prednju visinu ladice 75 mm

Artikl br.: 960200
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
9 dijelovi na zalihi
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Glavne pregrade su u visini stranica ladica. Bočni prorezi u razmaku od 17:17 mm služe za prihvat limenih pregrada.
Za etiketiranje mogu se postaviti držači za etikete (br. 960665), tj. nosač za barkod (br. 960660).

Upotreba:

Za skladištenje alata, uređaja, malih dijelova itd.

Odgovara:

Ladice veličine 27×36 E i 36×27 E. Asortiman potpuno ispunjava jednu ladicu s korisnom površinom od 459×612 mm.