Izvedba:
Sigurnosni i transportni spremnici smanjuju opasnost od požara i eksplozije tijekom punjenja zapaljivim tekućinama, kao i pri skladištenju takvih tekućina. Nude poboljšanje učinkovitosti pomoću funkcija koje su praktične za korisnika tako što olakšavaju izlijevanje i punjenje.
Sigurnosni spremnik od čeličnog lima Tip II AccuFlow™ s osiguračem Safe Squeeze za sigurno i kontrolirano izlijevanje, garantirano 100% nepropustan. Samostalno se zatvara, nepropusni poklopac štiti od istjecanja para i izlijevanja. Fleksibilno metalno crijevo, dužine 229 mm, pomaže u kontroliranju izlijevanja u male otvore. Zaštita od požara izrađena je od nehrđajučeg čelika, odvodi toplinu i na taj način onemogućuje ponovno zapaljenje. 2 otvora − jedan za ciljano ulijevanje, jedan s ergonomskim polugama za jednostavno punjenje. Zapečaćeni poklopac s automatskim oslobađanjem od pritiska nudi zaštitu od eksplozija. Velika ID zona za oznake nudi prostor za upisivanje podataka o identitetu, lokaciji odjela ili imenima pojedinih korisnika.
Otporno praškasto lakiranje jamči zaštitu od kemikalija.
Standard:
Certifikati FM, UL/ULC i TÜV SÜD.