Izvedba:
Korpus ormara sastoji se od posebnih vatrostalnih ploča obloženih melaminskom smolom, a fronte vrata od čeličnog lima.
- Prihvat polica u rasteru od 32 mm.
- Prihvatna posuda (prema StawaR).
- S priključkom za odvod zraka (NW 75).
- S mogućnošću zaključavanja profilnim polucilindrom, mogućnost integriranja u kućni sustav zaključavanja. Nije kompatibilno s Hoffmann sustavom zaključavanja.
S postoljem kojem se može pristupiti sa svih strana.
Upotreba:
Skladištenje najmanjih količina opasnih tvari u radne prostorije.
Standard:
DIN EN 14470-1, provjeren tip (testirano u komori za sagorijevanje), 30 minuta otporno na vatru (prema stupnju zaštite od požara TRGS 510 dodatak 3).
Opseg isporuke:
Ormar s 3 police, perforiranim limenim umetkom i plastičnom prihvatnom posudom na dnu, 1 knjižica za evidenciju servisiranja.
Lakiranje:
Korpus ormara antracit sive boje RAL 7016, vrata signalno plave boje RAL 5005.
Napomena:
Ovlaštena osoba u redovitim razmacima (godišnje) propisno održava sigurnosne ormare te ispituje njihovu funkcionalnost.