Izvedba:
Opremljen ormar u 40×20G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Maksimalna ukupna opteretivost po paru prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.
S roletama od eloksiranih aluminijskih profila, konfiguracija boja nije moguća.
Opseg isporuke:
Ormar uključuje prihvatne vodilice br.
971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatima za alata br.
971570.
Lakiranje:
Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.
Napomena:
Police i pribor za ormare GridLine vidi br.
940501 –
940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.