{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Materijal | pocinčano | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 750 mm | |
Moguća ugradnja kao pregrada | ne | |
prikladno za širinu regala | 750 mm | |
prikladno za širinu polja regala | 750 mm | |
Područje primjene | Regal s policama | |
Stražnja stijenka, konstrukcija | dvodijelno | |
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke | da | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Stražnja stijenka |
Broj artikla | 990633 2000 | |
Broj proizvođača | 12545-2000 |