Izvedba:
Okviri nosača C profila širine 100 mm su opremljeni s 3 ili 4 potpuno izvlačne police (100% izvlačenje). Utor za vješanje u rasteru od 50 mm.
Lakiranje:
Okvir, stražnja stijenka svjetlosive boje RAL 7035, izvlačne police antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.
Napomena:
- Iz sigurnosnih razloga regal na osnovnim pločama treba uglaviti za pod odgovarajućim pričvrsnim materijalom.
- Regale je moguće obložiti bočnim stijenkama br. 993260, 993270, kompletima krilnih vrata s br. 993321, 993331 i električnim roletama br. 993310 − 993316.
- Kod maksimalnog opterećenja osnovnog regala + 1 nadogradni regal proizlaze sljedeća opterećenja za tlo: točka opterećenja 2500 kg, površinski pritisak 10 kg/cm2, opterećenje površine po m2 3290 kg/m2.
- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.