Nadogradni regal s policama dubina 800 mm

Artikl br.: 990514
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150
  • Debljina police: 25
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Materijal: pocinčano

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira i polica. S maksimalnom nosivosti police od 150 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti.
Nosivost police: na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

Opseg isporuke:

Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

Napomena:

  • Stezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.
    Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu obuhvaćeni u opseg isporuke.
    Odgovarajuća garnitura pričvrsnih vijaka br. 990854.
    Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog križne prečke.
    Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.
    Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, jer su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.
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
    visina / širina police (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu