Izvedba:
Pocinčani regal s nosačima služi za opskrbu materijalom i skladištenje lakih i glomaznih materijala. Konzole s nosačima nude mogućnost ugradnje s nagibom od 10°. Mogućnost opremanja zaticima, policama i kutijama za pohranu. Stabilnost se povećava ako se ugrade 2 prečke po polju regala. Podnožje koje nudi mogućnost niveliranja. Spojka za okvire br.
991635 nudi mogućnost dvostrane ugradnje.
Opis:
Ugradbene mjere:
Osnovni i nadogradni regal: unutarnja širina, tj. širina polica: 994 mm, širina stalka: 31 mm.
Osnovni regal nudi mogućnost opremanja različitim brojem nadogradnih regala, pri čemu su moguće širine regala sljedeće:
1056 mm = 1 osnovni regal; 2081 mm = 1 osnovni regal + 1 nadogradni regal; 3106 mm = 1 osnovni regal + 2 nadogradna regala; 4131 mm = 1 osnovni regal + 3 nadogradna regala.
Plasman:
Broj krakova – dubina 400 mm: 2
Broj krakova – dubina 500 mm: 2
Opseg isporuke:
1 profilni okvir s nogom, 2 poprečne prečke, 1 podnožje i 2 podnožja za niveliranje, 1 križna prečka, 4 nosača.
Napomena:
- Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.
- Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog križne prečke.
- Isporuka bez montaže.