Article no.: 916741
on request
In stock
27 pieces in stock
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
17,28 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30
Stupanj ispunjenosti ladice 1/3
odgovara za opremanje pogona Kolica za alat

Information

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice 1/3
  • odgovara za opremanje pogona Kolica za alat

Description

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene.
Pjena zatvorenih pora jeotporna na ulje i ne upija tekućinu.
Gornji sloj od antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju trećinu (176×383×30 mm) (također odgovaraju GARANT Shadowboards br. 923210 vel. 176) ili dvije trećine 352×383×30 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

GARANT i HOLEX radionička kolica dubine 470 mm i 450 mm s ladicama s punim izvlačenjem br. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Za radionička kolica s ladicama s djelomičnim izvlačenjem samo uvjetno prikladno.

Share this product

or copy this link

To shopping cart