{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Vrsta zaključavanja | za prihvat cilindrične brave sa zatikom | |
za opremanje pogona od godine proizvodnje | Kolovoz 2008. | |
Materijala pomične ručice | Plastika | |
Boja | crna | |
prikladno za | Nastavak za ormar s podiznim vratima br. 933960 | |
s poljem za natpis | Da | |
Zaporni jezičac, širina | 26 mm | |
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke | Da | |
nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje | Da | |
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka | Da | |
Moguća je zamjena nasadnog nastavka | da | |
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje | Da | |
Isporuka bez utičnog uloška | Da | |
Vrsta proizvoda | Pomične ručke |
Broj artikla | 914232 |