Kućište brave 225-010-6 bez brave

Artikl br.: 914211
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja Tuljac za cilindričnu bravu sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Sredinom 2000.
za opremanje pogona do godine proizvodnje Sredinom 2005.
Materijal čahure Mjed
Zaporni jezičac, širina 15,5 mm
Zaporni jezičac, duljina 43 mm
Put zaporne poluge 90 stupanj
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Praznina za oblik cilindra za zaključavanje da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Zaporni cilindar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914211
EAN / GTIN 2050000977695
Broj proizvođača 501233 637790 0001

Opis

Izvedba:

Jezik za zaključavanje duljine 43 mm, širine 15,5 mm, kut okretanja ručke 90°.

Odgovara:

Vrata postavljena na desnoj strani ormara br. 958710958750 od godine proizvodnje sredina 2000. do sredina 2005.

Opseg isporuke:

Kućište brave u kompletu s jezikom za zaključavanje, uključena pričvrsna matica.