Izvedba:
Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
S crnom policom od ABS plastike i dvokomponentnim pomičnim ručkama Haptoprene®. S po dva zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem (zakretni kotačići s kočnicom za kotačić i glavu kotačića), ⌀ 125mm, s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Ladice sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. S centralnim zaključavanjem zahvaljujući cilindričnoj bravi.
Lakiranje:
Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.
Napomena:
Nemojte gurati ispod radnih stanica s električnim podešavanjem visine br.
920301 –
920316.