Transportna kolica T1 T14
Artikl br.: 918500 T14
Pojedinosti o proizvodu
Tehnički podaci
Tip | T14 | |
Visina | 1.019 mm | |
širina | 813 mm | |
Dubina | 459 mm | |
Širina nosive površine | 609 mm | |
Dubina površine za utovar | 459 mm | |
Visina donje nosive površine | 195 mm | |
Visina gornje nosive površine | 853 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost | 200 kg | |
Materijal kotača | Poliuretanska prevlaka | |
Težina | 27 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Zahvatno tiskalo |
Identifikacijski brojevi i klasifikacije
Broj artikla | 918500 T14 | |
EAN / GTIN | 4045197612014 |
Opis
Izvedba:
Zavarena čelična konstrukcija, polica od drvene radne ploče s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.
Standard:
EN 1757-3
Dodatni pribor:
Perforirana stijenka br. 918580 vel. SP1. Nije dio isporuke.
Lakiranje:
Srebrno praškasto lakirano.
Napomena:
Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.