{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Tip | 2750 | |
Visina | 1.040 mm | |
širina | 985 mm | |
Dubina | 511 mm | |
Širina nosive površine | 850 mm | |
Dubina površine za utovar | 500 mm | |
Visina donje nosive površine | 200 mm | |
Visina srednje nosive površine | 510 mm | |
Visina gornje nosive površine | 820 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost nosive površine gore | 80 kg | |
Nosivost nosive površine na sredini | 80 kg | |
maksimalna nosivost | 300 kg | |
Materijal kotača | TPE | |
Težina | 35 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Transportna kolica |
Broj artikla | 919840 2750 | |
EAN / GTIN | 4017976027500 | |
Broj proizvođača | 2750 |