{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 20 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 100 mm | |
Korisna širina | 920 mm | |
Korisna dubina | 610 mm | |
prikladno za širinu okvira radne stanice | 1.000 mm | |
Područje primjene | Kolica za materijal | |
Težina | 9 kg | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 918592 920 | |
EAN / GTIN | 4062406098049 |