Kontejner s nagibnim spremnikom za male visine, lakiran

Artikl br.: 919955
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Odabir boje: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Kontejner s prevrtanjem za krute tvari s niskom visinom izvedbe i povoljnim kutom prekretanja. Uz pomoć vučnog užeta moguće je prevrtanje spremnika pri svakoj visini.
Tijelo spremnika sa savijenim rubom i stabilnim osnovnim okvirom s utorima. Zaštita sprječava nenamjerno klizanje i prevrtanje.
Unutarnje dimenzije utora A×D = 200×60 mm.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 lakirano.