Ormar alata u kompletu s ladicama 75 kg 800/6A

Artikl br.: 942832 800/6A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Pomoć kod pričvršćivanja: Punch out
  • Podešavanje visine u rasteru: 25

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Pomoć kod pričvršćivanja Punch out
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina x dubina u E 27×27 E
Visina 900 mm
širina 565 mm
Dubina 572 mm
Širina u E 27 E
Dubina u E 27 E
Korisna visina 800 mm
Korisna površina za ladice 800 mm
Korisna širina ladica 459 mm
Korisna dubina ladica 459 mm
Broj ladica 6
Težina 91 kg
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942832 800/6A
EAN / GTIN 4045197773906

Opis

Izvedba:

Kućište ladice prema opisu pod br. 942801. Ladice prema opisu pod br. 942823.

Plasman:

Prednja visina ladice: 100; 100; 100; 150; 150; 200 mm

Lakiranje:

Korpus svijetlosivi RAL 7035, ladice signalno plave RAL 5005 prevučene prahom.

Napomena:

  • Prilikom dizanja i prijevoza ormara treba voditi računa o fiksiranju ladica u kućištu.
    • Garnitura pregradnog materijala za sve ladice možete naći u dijelu 96.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi