Ladica, u potpunosti izvlačiva 75 kg 54×27 E

Art-No.: 946083
od 180,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Available in > 8 weeks
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75 kg
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100 %
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Izvedba:

Od čeličnog lima, dno s rupama s rasterom od 17 mm, bočne stijenke iznutra okružene prorezom (podjela 17 mm) radi višestruke raspodjele, prednja strana ladica s prihvatnom letvicom od aluminija (traka za označavanje i zaštitna folija isporučuju se s proizvodom). Diferencijalno izvlačenje vođeno bez traverze.
Ladice s punim izvlačenjem, 100 % izvlačive, nosivost 75 kg.

Odgovara:

Regali art. 946000 slijed. str.

Lakiranje:

Signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.

Napomena:

  • Pregradni materijal vidi br. 960190960700 i br. 960900961290.
  • Ladice se mogu opremiti za skladištenje alata SK, HSK, Capto i VDI s umetkom za ladicu (vidi skupinu 97).

Services & product advisors