Izvedba:
Kućište ormara kao što je opisano pod br.
933720.
Ladice opisane kao pod br.
933730.
Kućište od čeličnog lima s cilindarskom bravom. Ladica od čeličnog lima s širokom aluminijskom ručkom i trakama za etiketiranje. Vodilica ladice s lakih hodom ⌀ 28 mm od Delrina 100 mm s jako dobrim karakteristikama prigušivanja i mirnim radom − koje se mogu izvući do 90 %.
Lakiranje:
Korpus svijetlo siva RAL 7035, ladica signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.
Napomena: