Article no.: 957065 1000

Stijenka od rupičastog lima 1000 mm

on request
In stock
0 pieces in stock
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
187,62 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
1000
Add to shopping list
Share product
Brand: GARANT
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9

Information

  • Hoffmann raster rupicastog zida 9×9

Description

Izvedba:

3-strana ploča za alat s perforacijama od čeličnog lima □ 9×9 mm u razmacima od 37 mm za prihvat kuka i držača. te pribora. Nalazi se u dijelu 96. Ploča za alat može se koristiti u sistemskim ormarima širine 1000 mm i 2000 mm. Visina =560 mm, u ormaru visine 2000 mm moguće je smjestiti do 3 ploče za alat jednu iznad druge.

Odgovara:

Svi sistemski ormari s dubinom od 550 mm.

Napomena:

Stijenku od rupičastog lima ne smije se višestruko presavijati na perforacijama.

Technical Data

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Visina 560 mm
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Share this product

or copy this link

To shopping cart