Skladišni ormar s potpuno limenim krilnim vratima

Artikl br.: 944111
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 500
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Opremljeni skladišni ormar u 30×11G.
Prozirne kutije od prozirne ABS plastike za skladištenje bez prašine. Vađenje skladišne robe preokretanjem prozirne kutije. Za potrebe montaže kutije se mogu vaditi i slagati jedna na drugu.
Vrata ojačana na unutarnjoj strani i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Opseg isporuke:

Ormar uključuje prozirne kutije.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.