ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Radna stanica za računalo s poklopcem pisača, pomičan GB

Artikl br.: 951611 GB
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasa zaštite IP 41
Mjere poklopca pisača 236×290 mm
Vrsta proizvoda Radna stanica za računalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951611 GB

Opis

Izvedba:

Ladica za tipkovnicu uskače u krajnji položaj, može se zaključati, ima oblogu od drveta i vlačno rasterećenje. Kućište računala s ventilatorom i podesivom, pocinčanom podnicom i policom od Multiplex bukovine.
S voznom jedinicom koja se sastoji od 2 kotačića na stalku i 2 električki upravljana skretna / zaustavna kotačića ⌀ 125 mm i ručicom za pomicanje.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s ⌀ > 1 mm, no alate i žice treba držati podalje.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata i ladica signalno plava RAL 5005, prevučena bojom u prahu.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi