Izvedba:
- Prihvat ladica, polica itd. moguć s rasterom od 20 mm. Osnovni i nastavni ormari imaju odgovarajuće rupe za zavijčavanje jednih na druge, dodatno opremanje s voznom jedinicom (visine do 1200 mm) ili za pričvršćenje na zid.
- Vrata sa sigurnosnim bridovima, ojačana i otporna protiv izvijanja, dostupna s krilnim vratima ili posmičnim vratima, u izvedbi od punog lima ili s otvorom pokrivenim polikarbonatnom pločom. U slučaju primjene bez vrata može se ormar koristiti i kao otvoreni regal.
- Cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa integrirana u posmičnu ručicu. Na upit se može uz nadoplatu isporučiti brave za zaključavanje sa sigurnosnom zaporkom.
Lakiranje:
Standardno tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata i ladice signalno plava RAL 5005, prevučene bojom u prahu.
Napomena:
- Police i pribor za sistemske ormare vidi br. 957000 − 957100.
- Ugradnja ladica u osnovne ormare gore u kućište, u ormare s nastavkom dolje u kućište.
- Ormare koji su opremljeni s ladicama ili će ih se naknadno tako opremiti valja protiv nehotičnog prevrtanja fiksirati na podu ili na zidu, i nikako ih se ne smije naknadno opremiti s nekom voznom jedinicom.
- U slučaju opremanja prema vlastitoj potrebi valja voditi računa da zbroj ugradnih visina ne smije prekoračiti korisnu visinu ormara.