ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Sistemski ormar s kliznim vratima od punog lima

Artikl br.: 956100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

  • Prihvat ladica, polica itd. moguć s rasterom od 20 mm. Osnovni i nastavni ormari imaju odgovarajuće rupe za zavijčavanje jednih na druge, dodatno opremanje s voznom jedinicom (visine do 1200 mm) ili za pričvršćenje na zid.
  • Vrata sa sigurnosnim bridovima, ojačana i otporna protiv izvijanja, dostupna s krilnim vratima ili posmičnim vratima, u izvedbi od punog lima ili s otvorom pokrivenim polikarbonatnom pločom. U slučaju primjene bez vrata može se ormar koristiti i kao otvoreni regal.
  • Cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa integrirana u posmičnu ručicu. Na upit se može uz nadoplatu isporučiti brave za zaključavanje sa sigurnosnom zaporkom.

Lakiranje:

Standardno korpus svijetlo sivi RAL 7035, vrata signalno plava RAL 5005 prevučena prahom.

Napomena:

Police i pribor za ormare sustava vidi art. 957000957100.
  • Ormare koji su opremljeni s ladicama ili će ih se naknadno tako opremiti valja protiv nehotičnog prevrtanja fiksirati na podu ili na zidu, i nikako ih se ne smije naknadno opremiti s nekom voznom jedinicomn.
  • U slučaju opremanja prema vlastitoj potrebi valja voditi računa da zbroj ugradnih visina ne smije prekoračiti korisnu visinu ormara.