Vodoinstalaterska kliješta s brzom ručkom 260 mm

Artikl br.: 706340 260
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon za šesterokute 50 mm
Stezni raspon za cijevi 2 col
Standard DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti induktivno kaljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij-čelik
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706340 260
EAN / GTIN 4000896188451
Broj proizvođača 760-2

Opis

Izvedba:

S brzom aktivacijom poluge. Promjena postavki bez premještanja, moguća aktivacija jednom rukom. Ozubljenje otvora dodatno induktivno kaljeno za dugi vijek trajanja i zubi usmjereni suprotno od smjera okretanja za bolje pridržavanje. Precizno nasjedanje zahvaljujući laserom rezano podesivo ozubljenje. Ručke prevučene uranjanjem.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.