{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon za šesterokute | 50 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 2 col | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Izvedba čeljusti | induktivno kaljeno | |
Drška | oslojeno uranjanjem | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 706350 260 | |
Broj proizvođača | 760L-2 |