{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701650 145 | |
EAN / GTIN | 4003773078975 | |
Broj proizvođača | 08 25 145 |