{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
za ⌀ višežilnih vodiča | 27 mm | |
za jednožilne vodiče | 150 mm2 | |
ukupna duljina | 580 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | izolirano uranjanjem | |
Pokretanje | mehanički, dvoručno | |
Materijal | Krak: čelična cijev | |
Glava | Glava noža: poseban krom-vanadij elektročelik visoke kvalitete, kovan, ojačan uljem. | |
s oprugom za otvaranje | ne | |
Izmjenjiva rezna glava | da | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 730600 580 | |
EAN / GTIN | 4003773021797 | |
Broj proizvođača | 95 27 600 |