Šiljasta elektronička kliješta, pod kutom od 45 ° 115 mm

Artikl br.: 727197 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 115 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Širina glave 9,5 mm
Duljina čeljusti 22,5 mm
Oblik otvora ključa šiljastog oblika, 45° pod kutom
Standard DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti iznutra glatko brušeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Čelik za kuglične ležajeve
Površina polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Plosnato-obla kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727197 115
EAN / GTIN 4003773024866
Broj proizvođača 35 42 115 ESD

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Višekomponentne navlake za drške crne/sive boje, provode el. energiju. ESD prikladno. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.

Upotreba:

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

Napomena:

Daljnje izvedbe dostupne na upit.