• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Granična stezaljka BEAMTAC

Artikl br.: 098192

Opis

Izvedba:

BEAMTAC 2.0. Mobile granična stezaljka za čelični nosač. Širina prirubnice fleksibilno podesiva: 90 - 380 mm. Maks. dozvoljena težina 140 kg.

Standard:

EN 795