Izvedba:
Kvalitetna zaštita za varioce u modernom, dvobojnom dizajnu. Konstantna optimalna zaštita od vatre prilikom varenja. Udobnost prilikom nošenja uz istovremenu zaštitu. Visoka postojanost boja zahvaljujući bojanju indantren bojama. Kvaliteta tkanine srednje težine od 330 g/m
2 posebno je prikladna za radove zavarivanja koji zahtijevaju veću slobodu kretanja. Konstantna zaštita od vatre − i nakon 100 pranja prema EN ISO 15797.
Radna jakna iz serije Splash s različitim ovratnicima koji se mogu nositi kao uspravni ovratnici ili preklopni ovratnici.
- Dva prsna džepa s poklopcem i zatvaračem s čičkom.
- Završetak rukava podesive je širine zahvaljujući drukerima.
- Dva bočna džepa s prikrivenim patentnim zatvaračem.
Standard:
- EN ISO 11611, razred 1, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1
Napomena:
Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.
Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.
Zaštitna radna jakna za zavarivanje u boji
tamni antracit / siva s gramažom tekstila
525 g/m² certificirano u skladu s
EN 11611, razred 2 pod
br. 091501.