Izvedba:
HOLEX zaštitne cipele Move One kombinira udobnost nošenja s modernim i sportskim dizajnom. Materijal je lak i vodonepropusan. Osim toga, vrlo je otporan na oštećenja i prljavštinu.
- Gornji dio izrađen je od oksforda otpornog na habanje i očvrsnutog TPU-a.
- Funkcionalno punjenje od sendvič mreže.
- Vanjski potplat PU/TPU, crni.
- Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
- Uložak za cipele izrađen od mrežaste i poliuretanske pjene.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.
Napomena:
U priboru za zaštitu za stopala ćete pronaći odgovarajuće HOLEX vezice br.
092867 125,
092868 125,
092869 125 i HOLEX uloške za cipele br.
092844 36-48.