Čizme na vezanje, crne/plave VD PRO 1800 ESD, S2 XB 46

Artikl br.: 092542 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Osobina: Vario® ublažavanje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VD PRO 1000 ESD
Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 46
Boja crna / plava
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092542 46
EAN / GTIN 4044348507261
Broj proizvođača VD PRO 1800 ESD XB 46

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela iz serije VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex® tehnologija za malu težinu cipele.
  • Gornjište od vrlo laganih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Vanjski potplat TPU Athletic ESD.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Uz SECURA VARIO® amortizaciju pete.
Čizme na vezanje s konstrukcijom cipela bez šavova. Jezik protiv prašine. Podstavljena bordura.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46. Mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 36 – 50.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "VD PRO 1000 ESD"
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu